Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGST Ultrastar C10K1800 HUC101890CS4204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7261391
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     HGS:HUC101890CSS204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Ultrastar C10K1800 ist eine 10K U/min Festplatte der Enterprise Klasse, die über 50% mehr Kapazität als frühere Generationen verfügt und Best-In-Class aktiven und Leerlauf-Leistungswirkungsgrad hat, wodurch Rechenzentren mit dem Wachstum digitaler Daten Schritt halten und den Platzbedarf sowie den Stromverbrauch verringern können. Rechenzentrum-Architekten können zudem für anspruchsvolle Rund-um-die-Uhr-Workloads die klassenbeste Leistung der C10K1800 nutzen und bis zu 2,5x schnellere zufällige Schreibleistung sowie 23% schnellere sequentielle Leistung gegenüber früheren Generationen von 2,5-Zoll (6,35 cm)-SFF-Festplatten mit 10K U/min erzielen. Die klassenbeste Leistung wird durch mehrere HGST Technologie-Innovationen einschließlich Medien-Cache-Architektur, die schnelle 12 Gb/s SAS-Schnittstelle und Advanced-Sector-Format. Die Medien-Cache-Architektur von HGST ist eine Disk-basierte Caching-Technologie, die einen großen nicht-flüchtigen Cache-Speicher auf dem Medium bietet. Das führt zu verbesserter Zuverlässigkeit und Datenintegrität bei einem unerwarteten Stromausfall, sowie im Vergleich zu Lösungen mit begrenzten oder NAND-Flash-basierten NVC zu einer deutlichen Verbesserung der Schreibleistung und zwar auch bei hohen Arbeitslasten. Die C10K1800 ist die 10K U/min-Festplatte, die eine branchenführende 12 Gb/s SAS-Schnittstelle nutzt, damit höchste Übertragungsraten zwischen Host und Antrieb möglich sind.
HGST Ultrastar C10K1800 HUC101890CS4204 - Festplatte - 900 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10520 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
227 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
128 MB
Kapazität
900 GB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Rotational Vibration Safeguard (RVS), End-to-end data protection (ANSI), Repeatable Run Out (RRO)-Felder, Advanced Format-Technologie, Secure Erase-Funktion, Iterative Detection Read Channel (IDRC)-Technologie, Advanced Power Management-Technologie, Workload-Detektortechnologie, Media Caching-Technologie
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
EcoTrac
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.2 Watt (aktiv) ¦ 4.3 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Positionierungszeit
3.3 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2.85 ms
Spindelgeschwindigkeit
10520 rpm
Interner Datendurchsatz
247 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 249,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,65*
€ 297,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.