Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7261289
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA08226-E124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 900 GB - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für ETERNUS DX 60 S4, 60 S4 Base Enclosure, 60 S4 Controller Enclosure, 60 S4 Drive Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ETERNUS DX 60 S4, 60 S4 Base Enclosure, 60 S4 Controller Enclosure, 60 S4 Drive Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,45*
€ 399,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,90*
€ 397,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.