Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5666-L320 Internes Solid State Drive 2.5" 3,2 TB SAS
Fujitsu S26361-F5666-L320 Internes Solid State Drive 2.5" 3,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7243698
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5666-L320
EAN/GTIN:
     4059595385678
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 3.2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Use
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2.3
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX2550 M4 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.299,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,48*
€ 1.702,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,03*
€ 1.695,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,43*
€ 1.651,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,52*
€ 1.610,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,97*
€ 1.546,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.