Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenDrive U9M SDRW-08U9M-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7241398
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02A5-M29000
EAN/GTIN:
     4712900714616
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Das ASUS ZenDrive U9M ist ein ultraschlanker, externer DVD-Brenner mit Unterstützung für USB-Typ-C und USB-Typ-A. Das hochwertige, Zen-inspirierte Design mit seinen feinen, konzentrischen Kreisen zeigt, wie schön Technik sein kann.
ASUS ZenDrive U9M SDRW-08U9M-U - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - 8x/8x - USB 2.0 - extern - Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.55 cm
Tiefe
14.25 cm
Höhe
1.39 cm
Gewicht
245 g
Farbe
Gold
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Mini-USB auf USB Y Kabel ¦ Mini-USB zu USB-C- Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, CyberLink PowerBackup 2.5, E-Green, CyberLink Power2Go 8
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2 GHz - RAM: 512 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL)
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Funktionen
E-Green Engine-Technologie, Disc Encryption
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.