Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenDrive U9M SDRW-08U9M-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7239686
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02A0-M29000
EAN/GTIN:
     4712900714579
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Das ASUS ZenDrive U9M ist ein ultraschlanker, externer DVD-Brenner mit Unterstützung für USB-Typ-C und USB-Typ-A. Das hochwertige, Zen-inspirierte Design mit seinen feinen, konzentrischen Kreisen zeigt, wie schön Technik sein kann.
ASUS ZenDrive U9M SDRW-08U9M-U - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - 8x/8x - USB 2.0 - extern - Schwarz - für 15; ROG Strix G15; ROG Zephyrus Duo 15; ROG Zephyrus G14; TUF505; ZenBook 13
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.55 cm
Tiefe
14.25 cm
Höhe
1.39 cm
Gewicht
245 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - extern
Schnittstelle
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Mini-USB auf USB Y Kabel ¦ Mini-USB zu USB-C- Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, CyberLink PowerBackup 2.5, E-Green, CyberLink Power2Go 8
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2 GHz - RAM: 512 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUSPRO P1 P1440FA-C53P ¦ ASUS 14 X409JA-EK026T ¦ ASUS 15 M509BA-EJ183T, M509DA-EJ025, M509DA-EJ1062T, S509DA-EJ029T ¦ ASUS ROG Strix G GL531GU WB53 ¦ ASUS ROG Strix G15 G512LU-AL041T, G512LW-WS74 ¦ ASUS ROG Strix G17 G712LU-H7015T, G712LU-H7023T, G712LV-EV023T, G712LV-H7074T, G712LV-H7077T ¦ ASUS ROG Strix SCAR 17 G732LV-EV029T, G732LWS-HG029T, G732LXS-HG014R, G732LXS-XS94 ¦ ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550LWS-32T, GX550LWS-HC037T, GX550LXS-XS96 ¦ ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-025T, GA401II-HE092T, GA401II-HE109T, GA401IU-HE002 ¦ ASUS ROG Zephyrus S17 GX701LWS-EV029T, GX701LWS-EV076T, GX701LWS-HG052R, GX701LXS-HG007T ¦ ASUS TUF Gaming A15 FX506II-HN111T, FX506IU-HN222T, FX506IU-HN296T ¦ ASUS TUF Gaming A17 FX706II-AU031T ¦ ASUS TUF Gaming F15 FX506IH-BQ224T, FX506LH-BQ030, FX506LH-HN111T, FX506LI-BQ052T, FX506LI-HN023T, FX506LI-HN222T, FX506LU-HN037T, FX506LU-HN333T ¦ ASUS TUF Gaming F17 FX706LI-AU022T, FX706LI-H7010T ¦ ASUS TUF Gaming FX505DT BQ137T, HN549T, HN571T ¦ ASUS TUF Gaming FX705DT ¦ ASUS TUF Gaming FX705DY ¦ ASUS TUF505DV HN232T ¦ ASUS VivoBook 14 K413FA-EK695T, M413IA-EB371T ¦ ASUS VivoBook 15 F512JA-EJ011T, X512DA-EJ1458T, X512FB-BR468T, X512FJ-EJ529T, X512JA-BQ147T ¦ ASUS VivoBook 17 M712DA-AU311T, X712FA-AU606R, X712FA-AU642T, X712FA-AU643T, X712FA-AU848T ¦ ASUS VivoBook Flip 12 TP202NA CMSP, QMSP, XS04 ¦ ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA CMSP, QMSP ¦ ASUS X543UA GO3047T, GQ2636T ¦ ASUS ZenBook 13 ¦ ASUS ZenBook 14
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL)
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 140 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW)
Funktionen
E-Green Engine-Technologie, Disc Encryption
Unterstützte Aufnahmemodi
Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, M-DISC
Unterstützte Medienformate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, CD-ROM, DVD-Video
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.