Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Artikel
GETT TKH-MOUSE-GCQ-MED-AM-SCROLL-LASER-IP68-WHITE-USB Maus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-7233244
Hersteller:
GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
KH24207
EAN/GTIN:
4260456050301
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Diese Maus besitzt eine ergonomische Bauform und überzeugt durch ein angenehmes Tastgefühl bei höchstem Schutzgrad (IP68). Sie lässt sich daher rundum reinigen und desinfizieren. Durch ein Nano-Silber-Additiv wirkt ihre Oberfläche aktiv gegen Keime und Bakterien.
GETT TKH-MOUSE-GCQ-MED-AM-SCROLL-LASER-IP68-WHITE-USB - Maus - Laser - 5 Tasten - kabelgebunden - USB - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
155 g
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Maus
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP68
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Wasserfest, antimikrobieller Schutz, staubsicher
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
computermaus weiß
,
computer maus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 58,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
€ 48,96*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 93,16*
Zubehör
R-Go Tools R-Go HE Sport, Ergonomische Maus, Mittel (Handlänge 165-185mm), rechtshändig, Bluetooth, Rot
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.