Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS T99A11 Positioning Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7212073
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01227-001
EAN/GTIN:
     7331021062337
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
AXIS T99A11 Positioning Unit - Schwenken/Neigen der Kamera - Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage - AC 24 / DC 24 V - Außenbereich - weiß - für AXIS Q1941-E, Q1942-E, Q1942-E PT Mount
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.9 cm
Tiefe
28.9 cm
Höhe
55.7 cm
Gewicht
10.2 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Schwenken/Neigen der Kamera
Produktmaterial
Beschichtetes Aluminium
Erforderliche Spannung
AC 24 / DC 24 V
Platzierung/Montage
Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage
Innen-/Außenbereich
Außenbereich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
PVC-frei, IP66-Schutz, 360-Grad-Rotation, IK10 Wirkungsbewertung, 135° Neigung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS Q1941-E, Q1941-E (13mm 30 fps), Q1941-E (13mm 8.3 fps), Q1941-E (19mm 30 fps), Q1941-E (19mm 8.3 fps), Q1941-E (35mm 30 fps), Q1941-E (35mm 8.3 fps), Q1941-E (60mm 30 fps), Q1941-E (60mm 8.3 fps), Q1941-E (7mm 30 fps), Q1941-E (7mm 8.3 fps), Q1942-E (10mm 30 fps), Q1942-E (10mm 8.3 fps), Q1942-E (19mm 30 fps), Q1942-E (19mm 8.3 fps), Q1942-E (35mm 30 fps), Q1942-E (35mm 8.3 fps), Q1942-E (60mm 30 fps), Q1942-E (60mm 8.3 fps), Q1942-E PT Mount
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.802,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.984,45*
€ 2.361,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.962,37*
€ 2.335,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,69*
€ 2.239,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.835,29*
€ 2.184,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.802,41*
€ 2.144,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.