Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für Dell U3415W Monitor (21:9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7204062
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044065047
EAN/GTIN:
     5704174037729
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Die Display- und Gerätetechnik entwickelt sich stetig weiter. Das tun auch wir. Hinter der Einfachheit unserer passgenau zugeschnittenen Produkte steckt eine leistungsstarke Kombination von Optik und schierem Erfindergeist, die Sie mittlerweile von 3M erwarten. Die Mikrolamellen-Technologie unserer erstklassigen Blickschutzfilter trägt dazu bei, die auf Ihrem Monitor angezeigten vertraulichen und sensiblen Informationen vor seitlichen Blicken visueller Hacker zu schützen. Die matte Oberfläche trägt zum Reduzieren von Glanzeffekten und Fingerabdrücken bei, so dass Sie eine gestochen scharfe und klare Bildanzeige erhalten.
3M Blickschutzfilter für Dell U3415W Monitor (21:9) - Blickschutzfilter für Bildschirme - 86.4 cm wide (34 Zoll Breitbild) - Schwarz - für Dell UltraSharp U3415W
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Bildschirme
Kompatibilität der Bildschirmgröße
86.4 cm wide (34 Zoll Breitbild)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Reversibel, ohne Rahmen
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell UltraSharp U3415W
Displayfilter
Seitenverhältnis
21:9
Kratzfest
Ja
Oberflächen-Finish
Glänzend/matt
Höhe des Sichtbereichs
34.1 cm
Breite des Sichtbereichs
79.4 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.