Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7200754
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9Y06BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - SSD - 400 GB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - wieder auf den Markt gebracht - für HPE 3PAR 8400 4-node, StoreServ 8200, StoreServ 84XX, StoreServ 84XX 4-node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
400 GB
Merkmale
MLC-Speicherzelle
Schnittstelle
SAS
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Preistyp
Wieder auf den Markt gebracht
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 3PAR 8400 4-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), 8440 2-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), StoreServ 8200 (2.5" SFF), StoreServ 8200 2-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8200 2-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), StoreServ 8200 All Flash Starter Kit (2.5" SFF), StoreServ 8400 (2.5" SFF), StoreServ 8400 2-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8400 2-node Storage Base Field Integrated (2.5" SFF), StoreServ 8400 2-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), StoreServ 8400 4-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8400 All-Flash Starter Kit (2.5" SFF), StoreServ 8400 Node Pair (2.5" SFF), StoreServ 8400 Upgrade Node Pair (2.5" SFF), StoreServ 8440 (2.5" SFF), StoreServ 8440 2-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8440 4-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8440 4-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), StoreServ 8440 Node Pair (2.5" SFF), StoreServ 8440 Upgrade Node Pair (2.5" SFF), StoreServ 8450 (2.5" SFF), StoreServ 8450 2-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8450 2-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), StoreServ 8450 4-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8450 4-node Storage Base Field Integrated (2.5" SFF), StoreServ 8450 4-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), StoreServ 8450 Node Pair (2.5" SFF), StoreServ 8450 Upgrade Node Pair (2.5" SFF)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
HPE 3PAR All-inclusive Single System Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.032,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.197,54*
€ 2.615,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,48*
€ 2.594,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.117,28*
€ 2.519,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.076,50*
€ 2.471,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.032,50*
€ 2.418,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.