| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7198874 Herst.-Nr.: FUJ:JX42-SED400DWP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fujitsu - SSD - verschlüsselt - 400 GB - SAS 12Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - für ETERNUS JX 40 S2 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 400 GB | | Merkmale | MLC-Speicherzelle | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) | | Hardwareverschlüsselung | Ja | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 10 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu ETERNUS JX 40 S2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu siemens ssd, internes ssd |
| | |
| |