Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-431P2 NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7167296
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-431P2-4G
EAN/GTIN:
     4713213511794
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das TS-431P2 verfügt über drei USB 3.0 Ports und Dual-Gigabit LAN-Ports und bietet eine hervorragende Multitasking-Leistung für Ihre Backup-, Synchronisations- und Remotezugriffsanforderungen in einer sicheren privaten Cloud. Das Quad-Core TS-431P2 bietet leistungsstarke Hardware-Fähigkeiten, die Qfiling (automatisierte Dateiorganisation) und Qsirch (Volltextsuche) für eine intelligentere tägliche NAS-Nutzung ermöglichen. Viele leistungsstarke Apps stehen zur Verfügung, um Ihre Produktivität und das digitale Leben zu verbessern, einschließlich Notes Station (erstellen Sie digitale Notizen in einer sicheren privaten Cloud und teilen Sie sie mit Kollegen und Freunden), QmailAgent (zentralisieren Sie E-Mail Kontoverwaltung und Sicherung von E-Mails) und Qcontactz (Zentrale Speicherung und Verwaltung von Kontaktinformationen). Das TS-431P2 unterstützt auch Snapshots, so dass Sie Ihr TS-431P2 bei einem unerwarteten NAS-Ausfall oder bei einem Ransomware-Angriff leicht auf einen früheren Zustand zurücksetzen können. Darüber hinaus können Sie verschiedene IoT-Geräte mit Ihrem TS-431P2 integrieren und IoT-Anwendungen bei QIoT Suite Lite schnell entwickeln, bereitstellen und hosten.
QNAP TS-431P2 - NAS-Server - 4 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 10-Hot-Spare - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
21.9 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
1.28 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD, LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Trunking, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, 256-Bit-Verschlüsselung, Proxy-Server, Backup-Server, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Ereignisprotokoll, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Team-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, Cloud-Sicherung, VPN-Server, SFTP-Client, Apple AirPlay, Dropbox-Unterstützung, WLAN USB Dongle Unterstützung, Real-time Remote Replication (RTRR), Googel Drive Unterstützung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS, SFTP
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), hörbarer Alarm, integrierter Lüfter, Hardwareverschlüsselung, geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen
AES-256
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung
65 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 4.3
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
19.5 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 10-Hot-Spare
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.0 - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR3
Installierte Prozessoren
1 x Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7 GHz
Installierter Flash-Speicher
512 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,46*
€ 497,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,06*
€ 483,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,69*
€ 470,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-231P2-4G
ab € 291,22*
Zubehör
QNAP
TS-431P2-1G
ab € 281,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.