Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-1253BU-RP NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7167283
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-1253BU-RP-4G
EAN/GTIN:
     4713213511596
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das TS-1253BU-RP ist ein 2U Rackmount NAS, das problemlos in ein 19-Zoll Rack passt und eine ideale Speicherlösung im Serverraum für kleine und mittlere Unternehmen bietet. Das TS-1253BU-RP bietet einen PCIe-Slot zur Erweiterung: Die QNAP QM2 Erweiterungskarte kann installiert werden, um eine M.2 SSD Cache/10GbE Konnektivität hinzuzufügen, eine kompatible Wireless Card kann installiert werden, um das TS-1253BU-RP als Wireless Access Point zu nutzen und eine USB 3.1 10 Gbps Karte kann für eine einfachere Sicherung zu/von mehrfachem externem Speicher hinzugefügt werden. Das TS-1253BU-RP bietet auch eine breite Palette an wertsteigernden Funktionen: 4K Videowiedergabe und Echtzeit-Transcoding; Bereitstellung von virtuellen Umgebungen durch Virtualization Station und Container Station; Zentralisierte Verwaltung von externen Windows, Linux und IPMI-kompatiblen Geräten mit QRM+; sowie Web-Automatisierungsdiensten mit IFTTT Agent.
QNAP TS-1253BU-RP - NAS-Server - 12 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 10-Hot-Spare - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
53.4 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
16.14 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 12 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, Trunking, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, Team-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Apple AirPlay, Veranstaltungsbenachrichtigung, Druckbenachrichtigung, Chromecast-Unterstützung
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, FIPS 140-2, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hörbarer Alarm, Wake-On-LAN, 2 integrierte Lüfter
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
75.9 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 4.3
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
33.2 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 10-Hot-Spare
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 0 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR3L
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron J3455 1.5 GHz
Installierter Flash-Speicher
4 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.801,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.963,54*
€ 2.336,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.936,25*
€ 2.304,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.880,42*
€ 2.237,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.842,71*
€ 2.192,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.801,67*
€ 2.143,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.