| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7160798 Herst.-Nr.: MQ052LB/A EAN/GTIN: 0190198383389 |
| |
|
| | |
| Das Magic Keyboard mit Ziffernblock hat ein erweitertes Layout mit Navigationstasten zum schnellen Scrollen in Dokumenten und normalgroße Pfeiltasten für Spiele. Ein Scherenmechanismus unter jeder Taste verbessert die Stabilität und ein optimierter Tastenhub und ein flaches Profil sorgen für ein komfortables und präzises Gefühl beim Tippen. Der Ziffernblock ist außerdem toll für Tabellen und Finanzanwendungen. Und mit der integrierten wiederaufladbaren Batterie hat es unglaublich viel Power und hält einen Monat oder länger, bevor du es aufladen musst. Apple Magic Keyboard mit Ziffernblock - Tastatur - Bluetooth - USA - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 41.87 cm | | Tiefe | 11.49 cm | | Höhe | 1.09 cm | | Gewicht | 390 g | | Gerätetyp | Tastatur | | Besonderheiten | Nummernblock | | Tastaturtechnologie | Schere | | Schnittstelle | Bluetooth | | Lokalisierung und Layout | USA | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Auswurf des optischen Mediums, Stummtaste, Helligkeit, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, Mission Control, Launchpad, vorspulen, Lautstärke -, Lautstärke + | | Abnehmbares Kabel | Ja | | Region | Vereinigte Staaten | Verschiedenes | Farbe | Silber | | Zubehör im Lieferumfang | Lightning auf USB Kabel | Batterie | Typ | Wiederaufladbar | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple iOS 10.3 oder höher, Apple MacOS 10.12.4 Sierra oder aktuellere Version |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |