Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Leaf Bud Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7136436
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     22840C
EAN/GTIN:
     3329680228403
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
Bei dem Epson Expression 11000XL Pro handelt es sich um einen DIN A3-Scanner mit hoher Auflösung, der den anspruchsvollsten Grafikanwendungen gerecht wird. Dieser Grafikscanner enthält eine integrierte Durchlichteinheit und stellt somit ein komplettes Fotografiepaket dar. Mit den modernen Epson Scan-Bildverarbeitungsfunktionen und den herausragenden SilverFast Ai8 -Bildverarbeitungsfunktionen bietet er eine unübertroffene Bildwiedergabe. Dank der topmodernen Scantechnologie des Expression 11000XL Pro können Benutzer eine sehr hochwertige Bildwiedergabe bis zum DIN A3-Format erzielen. Epson Scan ist benutzerfreundlich und wird im automatischen oder professionellen Modus betrieben, so dass Benutzer ihre Scanergebnisse optimieren können. Die optische Dichte von 3,8 DMax und die 48-Bit Farbtiefe des Scanners gewährleisten scharfe und präzise Scans für eine vollständige Wiedergabe der breitesten Farbpalette, sogar in Schattenbereichen. Darüber hinaus können Benutzer dank der hohen Auflösung und der ultrapräzisen Micro Step Drive-Technologie auch das kleinste Detail mit höchster Schärfe erfassen. Das umfassende mitgelieferte Softwarepaket und die Imaging-Technologie des Expression 11000XL Pro sorgen für die effiziente Abwicklung vieler Scanaufträge. Epson Scan ist mit nützlichen Funktionen zur Staubentfernung und Reduzierung der Körnung ausgestattet, um das Aussehen von Bildern zu glätten. Bastlern und ambitionierten Hobbyfotografen bietet Adobe PhotoShop Elements 1 hoch entwickelte und benutzerfreundliche Bearbeitungswerkzeuge zur Bildbearbeitung. Für erfahrene Benutzer ist SilverFast Ai8 im Lieferumfang enthalten. Diese Software verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und Bildverarbeitungsfunktionen, um eine nahezu perfekte Bildwiedergabe zu erreichen. Die integrierte Durchlichteinheit ermöglicht das Scannen von Folien wie Positiv- oder Negativfilme und Dias - mit beeindruckenden Ergebnissen in professioneller Qualität.
Clairefontaine Pollen - Leaf Bud Green - 135 x 135 mm - 210 g/m² - 25 Blatt vorgefaltete in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
135 x 135 mm
Medientyp
Vorgefaltete in der Mitte gefaltete Karten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Leaf Bud Green
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22350C
ab € 4,04*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
22540C
ab € 4,44*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11350C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
11540C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
002190
ab € 2,60*
Zubehör
Clairefontaine
55478C
ab € 2,67*
Zubehör
Clairefontaine
55470C
ab € 2,28*
Zubehör
Clairefontaine
55471C
ab € 2,17*
Zubehör
Clairefontaine
555472C
ab € 3,64*
Zubehör
Clairefontaine
55476C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine
21240C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
75050C
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.