Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Festplatte - 1.2 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm - wieder auf den Markt gebracht - für HPE 3PAR StoreServ 8200 2-node, StoreServ 84XX 2-node, StoreServ 84XX 4...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise K2P93B 2.5 Zoll 1200 GB SAS
Hewlett Packard Enterprise K2P93B 2.5 Zoll 1200 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7129549
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K2P93BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 1.2 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm - wieder auf den Markt gebracht - für HPE 3PAR StoreServ 8200 2-node, StoreServ 84XX 2-node, StoreServ 84XX 4-node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS
Verschiedenes
Preistyp
Wieder auf den Markt gebracht
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 3PAR StoreServ 8000 SFF SAS Drive Enclosure, StoreServ 8000 SFF SAS Drive Enclosure Field Integrated, StoreServ 8200 2-node Storage Base, StoreServ 8200 2-node Storage Base for Storage Centric Rack, StoreServ 8400 2-node Storage Base, StoreServ 8400 2-node Storage Base for Storage Centric Rack, StoreServ 8400 4-node Storage Base, StoreServ 8400 4-node Storage Base for Storage Centric Rack, StoreServ 8440 2-node Storage Base, StoreServ 8440 2-node Storage Base for Storage Centric Rack, StoreServ 8440 4-node Storage Base, StoreServ 8440 4-node Storage Base for Storage Centric Rack, StoreServ 8450 2-node Storage Base, StoreServ 8450 2-node Storage Base for Storage Centric Rack, StoreServ 8450 4-node Storage Base, StoreServ 8450 4-node Storage Base for Storage Centric Rack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.236,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.365,53*
€ 1.624,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.352,10*
€ 1.609,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,99*
€ 1.552,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,75*
€ 1.516,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,05*
€ 1.470,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.