| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7127258 Herst.-Nr.: S26361-F5630-L160 EAN/GTIN: 4057185797283 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - SSD - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX1330 M3, RX2520 M4, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2540 M4, TX1330 M3, TX2550 M4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 1.6 TB | | Merkmale | Read-Intensive Endurance, Enterprise | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Hot-Plug Festplattenhalterung | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2530 M2, RX2530 M4 (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX2550 M4 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |