Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5632-L120 Internes Solid State Drive 2.5" 1200 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5632-L120 Internes Solid State Drive 2.5" 1200 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7125778
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5632-L120
EAN/GTIN:
     4057185797726
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX2550 M4, RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4, TX1320 M3, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.2 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M4 (2.5"), CX2570 M2 (2.5"), RX1330 M3 (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2530 M2, RX2530 M4 (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX2560 M2 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 Performance (2.5"), TX1320 M3 (2.5"), TX1330 M3 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,81*
€ 1.075,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,68*
€ 1.039,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,80*
€ 1.016,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,35*
€ 971,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.