Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Anywhere 2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7119702
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005155
EAN/GTIN:
     5099206073074
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Ihre Arbeit spielt sich nicht nur in dem Zimmer mit Ihrem Namen an der Tür ab. Sie arbeiten auch im Café, Flugzeug, Hotel oder während Meetings außer Haus. Die kompakte und leistungsstarke MX Anywhere 2 funktioniert überall dort, wo Sie arbeiten und auf nahezu allen Oberflächen - selbst auf Glas.
Logitech MX Anywhere 2S - Maus - Laser - 7 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.16 cm
Tiefe
10.03 cm
Höhe
3.44 cm
Gewicht
106 g
Farbe
Hellgrau
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Micro-USB-Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
500 mAh
Betriebszeit (bis zu)
70 Tage
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Logitech Darkfield Laser Tracking, Batterieanzeige, Turbo-Scroll, Logitech Unifying-Empfänger, Easy-Switch-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 200 - 4.000 dpi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.