Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-224840 Herst.-Nr.: MCP-220-00118-0B EAN/GTIN: 0672042204113 |
| |
|
| | |
| Supermicro - Laufwerksschachtadapter - 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Laufwerksschachtadapter | | Unterstützter Formfaktor | 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | Erweiterung/Konnektivität | Einschübe | 1 x intern - 2.5" (6.4 cm) | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x 3.5" (8.9 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 17,34* | € 23,65* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 17,96* | € 24,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 18,44* | € 25,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 19,08* | € 25,94* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,44* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|