Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-253B NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7080540
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-253B-8G
EAN/GTIN:
     0885022012923
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das TS-253B hat einen schlanken neuen Look, mit OLED-Panel und zwei kapazitiven Touch-Bedientasten. Zudem besitzt das TS-253B einen PCIe-Anschluss, um die moglichen Anwendungen Ihres NAS zu beschleunigen: die QNAP QM2 Erweiterungskarte kann installiert werden, um einen M.2 SSD Cache/10 GbE Konnektivitat hinzuzufugen, mit einer kompatiblen Wireless-Karte kann das TS-253B als Wireless Access Point verwendet und eine USB 3.1 10 Gbps-Karte kann fur einfachere Sicherungen zu oder von mehreren externen Speichergeraten erganzt werden. Mit einem USB Typ-C QuickAccess-Anschluss und einem SD-Kartensteckplatz vereinfacht das TS-253B die Ubertragung und Freigabe von Dateien, ohne dass eine Netzwerkverbindung erforderlich ist. Das TS-253B bietet viele Multimedia-Funktionen wie die Wiedergabe von 4K-Videos und Echtzeit-Transkodierung. Die Management-App fur Multizonen-Multimedia Cinema28 und die beliebte Web-Automations-App IFTTT Agent bereichern Ihr Multimedia-Erlebnis und die NAS-Automation noch zusatzlich.
QNAP TS-253B - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.5 cm
Tiefe
22.6 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
OLED-Display
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Mitgeliefertes Zubehör
Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 5 x USB 3.0 ¦ 2 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x Audio Out
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 0 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM ¦ X PCI Express
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR3L
Installierte Prozessoren
1 x Intel Celeron J3455 1.5 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.3 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,48*
€ 680,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,67*
€ 662,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,56*
€ 642,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,72*
€ 606,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.