Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 1560P Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7078770
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A1560PCBKUE01
EAN/GTIN:
     5712505740156
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Steigern Sie ihre Produktivität und erledigen Sie Ihre Aufgaben effizient mit dem schnellen und zuverlässigen 1560P Bluetooth-Scanner mit linearem Bildwandler. Mit 520 Dekodierungen pro Sekunde liest der optische Scanner 1560P mit 2500 Pixeln mehrere Zeichensätze und lässt sich daher flexibel bei allen Anforderungen im Unternehmen einsetzen. Sie müssen Daten im Lager erfassen? Nichts leichter als das! Die kabellosen 1560P Bluetooth-Scanner haben eine Bluetooth-Reichweite von 90 Metern zur Verbindungsstation. Außerhalb dieses Bereichs wechseln Sie ganz einfach in den Batchmodus und speichern über 30.000 Scans.
CipherLab 1560P - Barcode-Scanner - tragbar - 200 Scans/Sek. - decodiert - Bluetooth 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
C-Tick, BSMI, Bluetooth Class 2, IC, FCC, KCC, TELEC, IEC 60529 IP30
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Drop Specification
1,2 m über Betonboden
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 2.0
Scanmodus
Single Pass
Scangeschwindigkeit
200 Scans/Sek.
Funktionen
Reduced Space Symbology (RSS), gegen elektrostatische Entladung geschützt
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
35 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
70
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
30%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, GS1 DataBar, Telepen, französischer Pharmacode, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.