Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - Festplatte - verschlüsselt - 4 TB - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS - 7200 rpm - FIPS 140-2 - Self-Encrypting Drive (SED) - für HPE 3PAR 8400 4-node, StoreServ 8200, StoreServ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE N9Y05B Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
HPE N9Y05B Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7076331
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9Y05B
EAN/GTIN:
     0190017114866
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - verschlüsselt - 4 TB - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS - 7200 rpm - FIPS 140-2 - Self-Encrypting Drive (SED) - für HPE 3PAR 8400 4-node, StoreServ 8200, StoreServ 84XX, StoreServ 84XX 4-node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
SAS
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 3PAR 8400 4-node Storage Base for Storage Centric Rack (3.5" LFF), 8440 2-node Storage Base for Storage Centric Rack (3.5" LFF), StoreServ 8200 (3.5" LFF), StoreServ 8200 2-node Storage Base (3.5" LFF), StoreServ 8200 2-node Storage Base for Storage Centric Rack (3.5" LFF), StoreServ 8200 All Flash Starter Kit (3.5" LFF), StoreServ 8400 (3.5" LFF), StoreServ 8400 2-node Storage Base (3.5" LFF), StoreServ 8400 2-node Storage Base Field Integrated (3.5" LFF), StoreServ 8400 2-node Storage Base for Storage Centric Rack (3.5" LFF), StoreServ 8400 4-node Storage Base (3.5" LFF), StoreServ 8400 All-Flash Starter Kit (3.5" LFF), StoreServ 8400 Node Pair (3.5" LFF), StoreServ 8400 Upgrade Node Pair (3.5" LFF), StoreServ 8440 (3.5" LFF), StoreServ 8440 2-node Storage Base (3.5" LFF), StoreServ 8440 4-node Storage Base (3.5" LFF), StoreServ 8440 4-node Storage Base for Storage Centric Rack (3.5" LFF), StoreServ 8440 Node Pair (3.5" LFF), StoreServ 8440 Upgrade Node Pair (3.5" LFF), StoreServ 8450 (3.5" LFF), StoreServ 8450 2-node Storage Base (3.5" LFF), StoreServ 8450 2-node Storage Base for Storage Centric Rack (3.5" LFF), StoreServ 8450 4-node Storage Base (3.5" LFF), StoreServ 8450 4-node Storage Base Field Integrated (3.5" LFF), StoreServ 8450 4-node Storage Base for Storage Centric Rack (3.5" LFF), StoreServ 8450 Node Pair (3.5" LFF), StoreServ 8450 Upgrade Node Pair (3.5" LFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.822,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.980,98*
€ 2.357,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,23*
€ 2.331,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,51*
€ 2.261,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.860,96*
€ 2.214,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,77*
€ 2.169,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.