Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE K2P85B Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
HPE K2P85B Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7076265
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K2P85B
EAN/GTIN:
     0190017114682
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - verschlüsselt - 1.2 TB - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm - FIPS 140-2 - für HPE 3PAR 8400 4-node, StoreServ 8200, StoreServ 84XX, StoreServ 84XX 4-node
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 3PAR 8400 4-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), 8440 2-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), StoreServ 8200 (2.5" SFF), StoreServ 8200 2-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8200 2-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), StoreServ 8200 All Flash Starter Kit (2.5" SFF), StoreServ 8400 (2.5" SFF), StoreServ 8400 2-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8400 2-node Storage Base Field Integrated (2.5" SFF), StoreServ 8400 2-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), StoreServ 8400 4-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8400 All-Flash Starter Kit (2.5" SFF), StoreServ 8400 Node Pair (2.5" SFF), StoreServ 8400 Upgrade Node Pair (2.5" SFF), StoreServ 8440 (2.5" SFF), StoreServ 8440 2-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8440 4-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8440 4-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), StoreServ 8440 Node Pair (2.5" SFF), StoreServ 8440 Upgrade Node Pair (2.5" SFF), StoreServ 8450 (2.5" SFF), StoreServ 8450 2-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8450 2-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), StoreServ 8450 4-node Storage Base (2.5" SFF), StoreServ 8450 4-node Storage Base Field Integrated (2.5" SFF), StoreServ 8450 4-node Storage Base for Storage Centric Rack (2.5" SFF), StoreServ 8450 Node Pair (2.5" SFF), StoreServ 8450 Upgrade Node Pair (2.5" SFF)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
HPE 3PAR All-inclusive Single System Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.616,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.778,49*
€ 2.116,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,48*
€ 2.087,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,69*
€ 2.025,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.664,56*
€ 1.980,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,69*
€ 1.923,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.