Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements Portable WDBUZG0010BBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7071031
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBUZG0010BBK-WESN
EAN/GTIN:
     0718037855448
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
External HDD
External Hard Drives
Die mobilen USB 3.0-Festplatten WD Elements bieten preisbewussten Käufern zuverlässigen Speicher für unterwegs, schnelle Datentransferraten, universelle Anschlussmöglichkeiten und eine riesige Speicherkapazität.
WD Elements Portable WDBUZG0010BBK - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
110.69 mm
Tiefe
82.1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
NTFS-formatiert
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD SmartWare Po (30 Tage Testversion)
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.