| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7071030 Herst.-Nr.: WDBU6Y0020BBK-WESN EAN/GTIN: 0718037855363 |
| |
|
| | |
| Millionen von Anwendern vertrauen ihre Daten WD-Festplattenlaufwerken an und der Hauptanliegen ist es, diese Daten zuverlässig zu speichern. Deshalb erfüllen die Festplatten die höchsten Anforderungen hinsichtlich Langlebigkeit, Stoßfestigkeit und langfristiger Zuverlässigkeit. Durch diese eine Festplatte erhalten Sie Kompatibilität mit den USB 3.0-Geräten sowie Abwärtskompatibilität mit USB 2.0-Geräten. WD Elements Portable WDBU6Y0020BBK - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 82.4 mm | | Tiefe | 111 mm | | Höhe | 21 mm | | Gewicht | 230 g | | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | Automatisches Backup, NTFS-formatiert, Cloud-Backup | | Schnittstelle | USB 3.0 | Verschiedenes | Lokalisierung | Weltweit | | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | | Kennzeichnung | Plug and Play, Directive 2002/95/EC | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | Min. Lagertemperatur | -20 °C | | Max. Lagertemperatur | 65 °C | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Festplatte, Festplatte extern, externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, wd 2,5" externe festplatte, dvd drives, extern dvd laufwerk |
| | |
| |