Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Highend card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3905-L256 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe
Fujitsu S26361-F3905-L256 Internes Solid State Drive M.2 256 GB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-7053074
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3905-L256
EAN/GTIN:
     4057185638173
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Fujitsu Highend card - SSD - 256 GB - M.2 - PCIe (NVMe) - für Celsius C740, C780, J550, J580, M7010, M740, M770, R940, R970, W550, W570, W580
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C740, C780, C780power, J550, J550/2, J580, M7010, M7010X, M7010Xpower, M740, M740 POWER, M770powerx, M770x, R940, R940 POWER, R940B, R940B POWER, R970, R970B, R970Bpower, R970power, W550, W550 POWER, W570, W570power, W570power+, W580, W580power, W580power+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,44*
€ 376,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,24*
€ 370,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.