Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Highend SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4023-L101 Internes Solid State Drive M.2 1,02 TB PCI Express NVMe
Fujitsu S26361-F4023-L101 Internes Solid State Drive M.2 1,02 TB PCI Express NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-7052562
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4023-L101
EAN/GTIN:
     4063872085663
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Highend - SSD - 1024 GB - intern - M.2 - PCIe (NVMe) - für Celsius J550, M7010, M770, W550, W570; ESPRIMO P757, P757/E94, P956, P957, P957/E94, Q957
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1024 GB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius C740, J550, J550/2, M7010, M770powerx, W550, W550 POWER, W570, W570power, W570power+ ¦ Fujitsu ESPRIMO P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P956 E90+, P957/E85+, P957/E90+, P957/E94+, Q957, Q957/MRE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,78*
€ 686,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,98*
€ 671,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,17*
€ 655,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,53*
€ 642,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,57*
€ 612,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.