Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu enterprise SSD
Artikel-Nr.:
     C1002-7052508
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5613-L192
EAN/GTIN:
     4057185734530
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY SX980 S2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Workload Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY SX980 S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.702,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.940,10*
€ 4.688,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.913,27*
€ 4.656,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.789,52*
€ 4.509,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.722,67*
€ 4.429,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.702,27*
€ 4.405,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.