Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5594-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5594-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7050824
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5594-L192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 1.92 TB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Mixed-Workload Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.580,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.734,40*
€ 2.063,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,99*
€ 2.055,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.669,97*
€ 1.987,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,42*
€ 1.939,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.580,39*
€ 1.880,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.