Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5615-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS
Fujitsu S26361-F5615-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7050577
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5615-L192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M2 (3.5"), RX2540 M2 (3.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M2 (3.5"), RX2540 M2 (3.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.648,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.833,93*
€ 3.372,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.809,98*
€ 3.343,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.727,62*
€ 3.245,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.679,26*
€ 3.188,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.648,76*
€ 3.152,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.