Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5607-L160 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Fujitsu S26361-F5607-L160 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-7050573
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5607-L160
EAN/GTIN:
     4057185674119
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M2, RX2530 M4, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.6 TB
Merkmale
Enterprise, Write-Intensive Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
10
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M2 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2540 M2 (3.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (3.5"), RX2540 M4 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.260,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.491,65*
€ 5.345,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.452,60*
€ 5.298,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.334,77*
€ 5.158,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.275,48*
€ 5.087,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.260,11*
€ 5.069,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.