Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express x4 Card > 1 x internal SFF-8643 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7045146
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89535
EAN/GTIN:
     4043619895359
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8643 Anschluss. An diesen Port kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angeschlossen werden.
Delock PCI Express x4 Card > 1 x internal SFF-8643 NVMe - Speicher-Controller - 2.5" (6.4 cm) - M.2 Card - Low-Profile - PCIe 3.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
PCIe 3.0 x4
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützt NVM Express
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.x, Linux Kernel 3.6.x
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 GBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x - 4x Mini SAS HD (SFF-8643)
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.