Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Keyboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7035421
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     3YJ-00005
EAN/GTIN:
     0889842133967
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Beim Design sind die Details das Wichtigste und für Surface-Tastatur ist jedes Detail sorgfältig durchdacht. Das solide Gefühl beim Tastendruck macht die Arbeit angenehm. Die Tastatur verbindet sich ganz einfach über eine drahtlose Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Surface.
Microsoft Surface Keyboard - Tastatur - kabellos - Bluetooth 4.0 - Deutsch - Grau - kommerziell
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
42.09 cm
Tiefe
11.26 cm
Höhe
1.93 cm
Gewicht
419.3 g
Gerätetyp
Tastatur
Max. Betriebsabstand
Bis zu 15 m
Schnittstelle
Bluetooth 4.0
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Stummtaste, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Lautstärke -, Lautstärke +
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Grau
Preistyp
Kommerziell
Kennzeichnung
AES
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
2
Erforderliche Anzahl
2
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android 4.4.2 (KitKat) oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.10.5 oder höher, Apple iOS 8.1 or later, Windows 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.