Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-2538StS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7008813
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-2538STS
EAN/GTIN:
     4250078164104
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Mit der IB-2538StS passt eine kleine 2,5" SATA HDD/SSD in einen größeren 3.5" Einschub.
ICY BOX IB-2538StS - Laufwerksschachtadapter - 3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Laufwerksschachtadapter
Produktmaterial
Kunststoff
Unterstützter Formfaktor
3,5" auf 2,5" (8.9 cm to 6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
15 mm
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
10 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
67 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s
Einschübe
1 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x Hot-Swap 3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.