Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY Dock ExpressCage MB326SP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6975838
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB326SP-B
EAN/GTIN:
     4711132867466
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
wechselrahmen (it)
Das ExpressCage MB326SP-B ist ein besonders anwenderfreundliches Backplane-Modul für alle Anwendungen, die eine hohe Speicherdichte benötigen. Der ExpressCage MB326SP-B steht für ein Design, das einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel von Laufwerken gestattet. Das ExpressCage MB326SP-B kombiniert die Stabilität eines Tray-Systems mit dem Komfort eines traylosen Systems und ist somit die ideale Wahl für Power User und Systemintegratoren.
ICY Dock ExpressCage MB326SP-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 2.5" (6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Lüfter, Lüftergeschwindigkeits-Controller
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schraubenfreie Konstruktion, Active Power Technology (APT)
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
4.13 cm
Höhe
14.65 cm
Gewicht
438 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
6 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
6 x SATA 6Gb/s / SAS - SATA (innerhalb)
Einschübe
6 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.