| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6971335 Herst.-Nr.: 1837 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das FANTEC ALU-25B31 ist ein kompaktes Festplattengehäuse zum Einbau einer 2,5" (6,35cm) SATA Festplatte oder SSD. Mit USB 3.1 SUPERSPEED+ sind Datenraten von bis zu 10 Gbit/s möglich und das "UASP" Transferprotokoll sorgt für noch kürzere Übertragungszeiten. Dank der USB 3.1 Schnittstelle ist das Gehäuse prädestiniert für den Einsatz in Kombination mit SSD Festplatten da der Geschwindigkeitsvorteil optimal zur Geltung kommt. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play ist die Festplatte im Handumdrehen einsatzbereit. Die Stromversorgung erfolgt über die USB 3.1 Schnittstelle. Das sandgestrahlte, silberne oder schwarze Aluminiumgehäuse sorgt für idealen Schutz Ihrer Daten im mobilem Einsatz und passiver Kühlung der Festplatte. FANTEC ALU-25B31 - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.1 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Speichergehäuse - extern | | Produktmaterial | Aluminium | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Host-Bus | USB 3.1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige | | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.1 Kabel - extern | | Kennzeichnung | Plug and Play | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | Massenspeicher-Controller | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Breite | 7.9 cm | | Tiefe | 11.5 cm | | Höhe | 0.95 cm | | Gewicht | 600 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.1 | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s | | Einschübe | 1 x intern - 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |