Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6961590
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42586
EAN/GTIN:
     4043619425860
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
In das Aluminium-Gehäuse von Delock kann eine 2.5? SATA Festplatte oder SSD einbaut werden. Das Gehäuse kann via USB Typ-A oder USB Type-C an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Im Lieferumfang befindet sich das USB Typ-A Anschlusskabel und ein Adapter, um das Gehäuse an einen USB Type-C Port anzuschließen.
Delock - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.1 (Gen 2)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern - 60 cm ¦ 1 x USB auf USB-C Adapter - extern
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenzieher, Schrauben
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS x 10.9.5, Linux Kernel 3.16, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASM1351
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
13.19 cm
Höhe
1.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24 pin USB-C
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/3H (6.4 cm x 1/3H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.