Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6961589
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42585
EAN/GTIN:
     4043619425853
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
In das Aluminium-Gehäuse von Delock kann eine 7 mm hohe 2.5? SATA Festplatte oder SSD einbaut werden. Das Gehäuse kann via USB Typ-A oder USB Type-C an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Im Lieferumfang befindet sich das USB Typ-A Anschlusskabel und ein Adapter, um das Gehäuse an einen USB Type-C Port anzuschließen.
Delock - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.1 (Gen 2)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern - 60 cm ¦ 1 x USB auf USB-C Adapter - extern
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenzieher, Schrauben
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS x 10.9.5, Linux Kernel 3.16, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASM1351
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
13.14 cm
Höhe
1.07 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2) - 24 pin USB-C
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA Combo
Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/4H (6.4 cm x 1/4H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.