| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6960883 Herst.-Nr.: DA-71109 EAN/GTIN: 4016032390183 |
| |
|
| | |
| Der DIGITUS SSD/HDD Einbaurahmen für den CD/DVD/Blu-ray Laufwerksschacht ist die perfekte Lösung zur Aufrüstung Ihres Notebooks. Mit diesem Rahmen ersetzen Sie das optische Laufwerk (CD/DVD/Blu-ray) durch eine Festplatte. Versehen Sie den Rahmen mit der ursprünglichen Laufwerksblende und der Austausch bleibt äußerlich unauffällig. Der Einbaurahmen entspricht einer Schachthöhe von 12,7 mm und ist für 2,5" SATA SSDs und HDDs konzipiert. Der DIGITUS SSD/HDD Einbaurahmen für den CD/DVD/Blu-ray Laufwerk-Schacht ist verwendbar in fast allen optischen Laufwerksschächten mit SATA-Schnittstelle. Er dient der Speichererweiterung durch den Einsatz einer Festplatte/SSD und ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf Ihre darauf befindlichen Daten. DIGITUS DA-71109 - Laufwerksschachtadapter - 5,25 Zoll Slime Line auf 2,5 Zoll X 1/6 H (13,3 cm Slim Line auf 6,4 cm) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Laufwerksschachtadapter | | Produktmaterial | Aluminium | | Unterstützte Schnittstelle | SATA-600 | | Unterstützter Formfaktor | 5,25 Zoll Slime Line auf 2,5 Zoll X 1/6 H (13,3 cm Slim Line auf 6,4 cm) | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Keine CPU | Abmessungen und Gewicht | Breite | 12.9 cm | | Tiefe | 12.8 cm | | Höhe | 1.27 cm | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x SATA 6Gb/s | | Schnittstellen | 1 x SATA 6Gb/s | | Einschübe | 1 x intern - 2.5" (6.4 cm) | | Kompatibles Schaltfeld | 1 x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |