Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ServeRAID B5015 SSD Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6935834
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46M0970
EAN/GTIN:
     4053162377462
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Lenovo ServeRAID B5015 SSD Controller - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SAS 6Gb/s - Low-Profile - RAID 1, 5 - PCIe 2.0 x8 - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3850 X5; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x8
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
UL, C-Tick, cUL, IEC 60950, CCC, EMI, CISPR Class B, BMSI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
53 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
PMC-Sierra PM8013
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
8
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 1, RAID 5
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.27 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.45 cm
Gewicht
9.1 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3850 X5 ¦ Lenovo System x3950 X5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 6Gb/s - 36 PIN 4iMini MultiLane (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 612,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,75*
€ 729,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,62*
€ 723,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,17*
€ 708,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,59*
€ 695,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,44*
€ 643,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.