Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
Transcend StoreJet 25H3P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-6914097
Hersteller:
Transcend
Herst.-Nr.:
TS4TSJ25H3P
EAN/GTIN:
0760557833604
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die externe 25H3P-Festplatte ist ein leistungsstarkes Speichermedium, das eine hohe Leistung durch USB 3.0 und ein dreilagiges Anti-Schock-System, das die rigorosen U.S. militärischen Falltest-Standards bestanden hat, vereint. Mit Übertragungsraten von bis zu 90 MB/s ist das StoreJet 25H3P die ideale Wahl für Nutzer mit hohen Geschwindigkeitsanforderungen. Sie können einen kompletten DVD-Film in weniger als einer Minute übertragen! Das StoreJet 25H3P hat ein rutschfestes Gehäuse in der Farbe Lila, einen verstärkten Festplattenrahmen, der die Stöße gleichmäßig verteilt und einen internen Festplattenfederungsdämpfer. Es ist mit einer komfortablen One Touch Auto-Datensicherungstaste ausgestattet, mit der Sie umgehend eine Datensicherung und Synchronisation mit Ihrem Computer durchführen können.
Transcend StoreJet 25H3P - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 256-Bit-AES - lila
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
80.8 mm
Tiefe
131.8 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
308 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Shock Protection System (SPS), stoßfest, One-Touch Backup, Aufhängungssystem, Energiesparmodus, Schaltfläche für schnelle Wiederverbindung, 256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Lila
Kennzeichnung
BSMI, FCC, MIL-STD 810G 516.6
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 10-poliger Micro-USB Typ B
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
usb hdd 4tb 2.5"
,
external hdd
,
4 tb external hdd
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 102,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend 1TB StoreJet 25H3 Externe Festplatte Schwarz, Blau
Transcend
TS1TSJ25H3B
ab € 54,17*
Zubehör
Transcend 2TB StoreJet 25H3 Externe Festplatte Schwarz, Blau
Transcend
TS2TSJ25H3B
ab € 67,20*
Zubehör
Transcend StoreJet 25H3 Externe Festplatte 4 TB Blau, Navy
Transcend
TS4TSJ25H3B
ab € 102,11*
Zubehör
Transcend StoreJet 25H3P (USB 3.0), 2TB Externe Festplatte Schwarz, Violett
Transcend
TS2TSJ25H3P
ab € 67,55*
Zubehör
Transcend StoreJet TS1TSJ25H3P Externe Festplatte 1 TB Schwarz, Violett
Transcend
TS1TSJ25H3P
ab € 52,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen