Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Keyboard K360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6875636
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003082
EAN/GTIN:
     5099206027558
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese kabellose Tastatur bietet höchsten Komfort in einem kompakten Design.
Logitech Wireless Keyboard K360 - Tastatur - kabellos - 2.4 GHz - Englisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
38.1 cm
Tiefe
15.6 cm
Höhe
1.9 cm
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Logitech Unifying-Empfänger
Anzahl Hotkeys
18
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Englisch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
2
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2004EXT2
ab € 28,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.