| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6875517 Herst.-Nr.: N3R87AA#AB8 EAN/GTIN: 0889894627445 |
| |
|
| | |
| Mit der flachen HP USB Business-Tastatur, die für die 2015er Klasse der HP Business-PCs konzipiert ist, profitieren Sie von schneller Dateneingabe und USB-Konnektivität. HP Business Slim - Tastatur - USB - Türkisch Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 43.68 cm | | Tiefe | 13.76 cm | | Höhe | 2.1 cm | | Gewicht | 600 g | | Gerätetyp | Tastatur | | Besonderheiten | Nummernblock | | Tastaturtechnologie | Membrane | | Schnittstelle | USB | | Lokalisierung und Layout | Türkisch | | Region | Türkei | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Kabellänge | 1.8 m | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
|
| | |
| | | |
| |