| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6872592 Herst.-Nr.: ID0133 EAN/GTIN: 4052792039924 |
| |
|
| | |
| Mini Notebookmaus mit 2,40 GHz Technologie von LogiLink mit optischem Sensor und 1.600 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Der Anschluss erfolgt über den mitgelieferten USB Micro Dongle und erkennt die Maus automatisch durch die Autolink Funktion. Der Minidongle kann zu Transportzwecken in einem Fach in der Maus verstaut werden. Neben optischer Abtastung und vertikalem Scrollrad verfügt die LogiLink Notebookmaus über 3 Tasten und eine DPI Umschalttaste. LogiLink Mini - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - weiß, grün Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß, grün | | Gerätetyp | Maus | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10 | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | Alkalisch | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, 3-Stufen-Energieeinsparung, automatischer Ruhemodus | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 3 | | Bewegungsauflösung | 1200 dpi | | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m | | Schnittstelle | 2.4 GHz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LogiLink Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computermaus weiß, cordless maus, mouse bluetooth funk |
| | |
| |