Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC QB-X2US3R Festplatten-Array


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6871848
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1826
EAN/GTIN:
     4250273418262
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Sichern Sie Ihre Daten auf dem FANTEC QB-X2US3R mit Platz für zwei SATA I/II/III Festplatten in einem Gehäuse. Über die USB 3.0 SuperSpeed Schnittstelle übertragen Sie Ihre Daten blitzschnell mit bis zu 5 Gbit/s und das "UASP" Transferprotokoll sorgt dabei für noch kürzere Übertragungszeiten. Diverse RAID-Modi bieten Möglichkeiten zur Datensicherung und Datenredundanz.
FANTEC QB-X2US3R - Festplatten-Array - 2 Schächte (SATA-600) - USB 3.0 (extern)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Datenübertragungsrate
600 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD, BIG
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.8 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.26 cm
Tiefe
20.88 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
1.1 kg
Massenspeicher
Externe Schnittstelle für HDD-Array
USB 3.0
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
2
Unterstützte Laufwerke
SATA-600
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.