Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blendschutzfilter for 22" Monitors 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6870455
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     AG220W1B
EAN/GTIN:
     0051128004784
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
3M Blendschutzfilter helfen, Blendeffekte zu zerstreuen und spiegelnde Reflexionen zu reduzieren, damit Ihr Bildschirm auch bei schwierigen und wechselnden Lichtverhältnissen im Innenbereich, in hell erleuchteten Innenräumen oder in der Nähe von Fenstern besser zu erkennen ist. Die matte Oberfläche ist mit den meisten Touchscreen-Displays kompatibel, lässt sich leicht reinigen und verbirgt Fingerabdrücke.
3M Blendschutzfilter for 22" Monitors 16:10 - Display-Blendschutzfilter - 55,9 cm Breitbild (22 Zoll Breitbild) - klar
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Klar
Produkttyp
Display-Blendschutzfilter
Kompatibilität der Bildschirmgröße
55,9 cm Breitbild (22 Zoll Breitbild)
Packungsinhalt
Rahmen, Klebestreifen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ohne Rahmen, touchscreen-kompatibel
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:10
Kratzfest
Ja
Oberflächen-Finish
Matt
Höhe des Sichtbereichs
26.7 cm
Breite des Sichtbereichs
47.4 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.