Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6828238
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0700DE-0
EAN/GTIN:
     4025112086816
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
CHERRY DW 3000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender Preisleistung. Sie bietet ein modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. CHERRY DW 3000 ist universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz.
CHERRY DW 3000 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - Tastenschalter: CHERRY LPK - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 45.8 cm x 17 cm x 2 cm / 502 g ¦ Maus: 6.2 cm x 10.9 cm x 3.7 cm / 85 g ¦ Drahtlosempfänger: 1.5 cm x 1.8 cm x 0.5 cm / 1.5 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
MTBF
45,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
AA-Batterie, AAA Batterie
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV GS, C-Tick, FCC, cULus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Besonderheiten
Laserdruck-Tastenkappen, Akku-LED-Anzeige, CHERRY LPK-Technologie
Anzahl Hotkeys
4
Tastaturtechnologie
Membrane
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenanzahl
105
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser
Tastenschaltertyp
CHERRY LPK
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1200 dpi
Zeigegerät-Funktionen
Scrolling - Rad, 1.200 dpi Auflösung, rechts- und linkshändig, Batterieanzeige
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,07* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.