Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 2.5" Converter USB 3.1 Micro-B female > M.2 Key B - 7 mm Height


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6821606
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62699
EAN/GTIN:
     4043619626991
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen und als Ersatz für eine 2.5? Festplatte verwendet werden. Der Konverter kann intern über die USB Schnittstelle in das System eingebunden werden.
Delock 2.5" Converter USB 3.1 Micro-B female > M.2 Key B - 7 mm Height - Speicher-Controller - M.2 Card - USB 3.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - intern
Host-Bus
USB 3.1
Massenspeicher-Controller
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card
Abmessungen und Gewicht
Breite
0.7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2)
Schnittstellen
1 x M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
1 x intern 2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.