Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg LTO-7 HH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     509-2640420
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     TD-LTO7xSA
EAN/GTIN:
     7050779100497
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
streamer tandberg lto
bandlaufwerk lto
Das Tandberg Data LTO-7 Bandlaufwerk ist die optimale Lösung für kapazitätsintensive Anwendungen mit hohen Performance-Anforderungen, wie beispielsweise in der Medien- und Unterhaltungsindustrie, in Imaging-Anwendungen, im Gesundheitswesen oder bei Wissenschaftliche Daten. LTO-7 ist ideal für große Backup Sets und ermöglicht kleinere Backup Fenster sowie schnellere Restores.
Overland-Tandberg LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - SAS-2 - extern - Verschlüsselung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.34 cm
Tiefe
33.27 cm
Höhe
5.84 cm
Gewicht
4.3 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 7
Gehäusetyp
Extern
Hauptfunktionen
Verschlüsselung
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CSA 22.2 No. 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, AES-256, cCSAus
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
29 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Puffergröße
1 GB
Kapazität
6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
50 Sek
Aufnahmestandard
Ultrium 6, Ultrium 7
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2.7 TBph)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1.08 TBph)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 6, Ultrium 7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.056,42*
€ 3.205,29*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.082,91*
€ 3.232,08*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.140,80*
€ 3.281,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.166,82*
€ 3.305,66*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3.162,45*
€ 3.309,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.205,29*
€ 3.814,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.182,96*
€ 3.787,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.112,26*
€ 3.703,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.078,25*
€ 3.663,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.056,42*
€ 3.637,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
05-50031-02
ab € 533,61*
Zubehör
HP
C7977A
ab € 44,72*
Zubehör
HP
C7978A
ab € 27,86*
Zubehör
Tandberg
1018499
ab € 56,16*
Zubehör
Tandberg
434185
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.