Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Business Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6795254
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N3R87AA#ABB
EAN/GTIN:
     5712505792391
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
Keyboard
Tastatur
hp keyboard
Mit der flachen HP USB Business-Tastatur, die für die 2015er Klasse der HP Business-PCs konzipiert ist, profitieren Sie von schneller Dateneingabe und USB-Konnektivität.
HP Business Slim - Tastatur - USB - Englisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.68 cm
Tiefe
13.76 cm
Höhe
2.1 cm
Gewicht
600 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Nummernblock
Tastaturtechnologie
Membrane
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Englisch
Region
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kabellänge
1.8 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: hp tastaturen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.